Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 125A 3p 230V 6h IP67 13434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-46551531
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13434
EAN/GTIN:
     4024941134347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 125A 3p 230V 6h IP67 13434

Anbausteckdose gerade
125A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 130 mm, Gerätetiefe: 166 mm
Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 130 mm
Bohrlochabstand vertikal: 104 mm, Bohrlochabstand horizontal: 104 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 374,73*
€ 436,22*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 394,20*
€ 456,57*
Frei Haus
ab € 462,01*
€ 533,30*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,04*
€ 534,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 467,68*
€ 538,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,04*
€ 609,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2191
ab € 321,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.