Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 16A 5p 400V 6h IP44 13681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-46551612
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13681
EAN/GTIN:
     4024941136815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 16A 5p 400V 6h IP44 13681

Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 85 mm, Gerätebreite: 65 mm, Gerätetiefe: 90 mm
Flanschmaß vertikal: 72 mm, Flanschmaß horizontal: 65 mm
Bohrlochabstand vertikal: 52 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,44*
€ 40,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,37*
€ 40,74*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,88*
€ 41,99*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 43,91*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,03*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,91*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,80*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,16*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.