Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 7p 400V 6h Ip 67 27120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-46552658
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27120
EAN/GTIN:
     4024941271202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 7p 400V 6h Ip 67 27120

Anbaugerätestecker TE geneigt
32A 7p (6P+PE) 400V (400V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 106 mm, Gerätebreite: 107 mm, Gerätetiefe: 127 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,57*
€ 219,78*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,06*
€ 230,40*
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 269,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,20*
€ 269,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 271,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31515
ab € 151,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.