Kupplung IP67 31082
Kupplung TE
63A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 - 288/500V~) 7h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005
Gerätehöhe: 251 mm, Gerätebreite: 110 mm, Gerätetiefe: 115 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.