Kupplung IP67 31299
Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 163 mm, Gerätebreite: 71 mm, Gerätetiefe: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.