Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 5p 230V 9h Ip 44 28015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46552757
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28015
EAN/GTIN:
     4024941280150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 5p 230V 9h Ip 44 28015

Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade
32A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 - 144/250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015
Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,05*
€ 47,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 49,72*
€ 5,00*
ab € 39,33*
€ 51,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 53,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3147
ab € 56,02*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31022-TLS
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.