Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46553854 Herst.-Nr.: 1788410000 EAN/GTIN: 4032248205943 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Gehäuse HDC 32B TSBO 1M32G Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 97 mm | Höhe: | 79 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Bügellage: | Oberteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,77* | € 34,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,83* | € 34,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,68* | € 35,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,53* | € 35,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,58* | € 37,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|