Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker Rapido 32A,5p,6h,400V,IP44 945


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker Rapido 32A,5p,6h,400V,IP44 945
Anbaustecker Rapido 32A,5p,6h,400V,IP44 945
Artikel-Nr.:
     6012B-46555023
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     945
EAN/GTIN:
     4015394206224
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker Rapido 32A,5p,6h,400V,IP44 945

32A5P 6H400V Anbaustecker Rapido IP 44 Schraubklemme Einbaudurchmesser 70 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,59*
€ 55,97*
1
€ 5,95*
ab € 45,45*
€ 57,73*
1
€ 5,00*
ab € 45,98*
€ 58,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,87*
€ 59,46*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
938
ab € 39,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
972
ab € 33,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
924
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.