Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA-BOX 3xCEE16A5P,2m Zultg. 92914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA-BOX 3xCEE16A5P,2m Zultg. 92914
DELTA-BOX 3xCEE16A5P,2m Zultg. 92914
Artikel-Nr.:
     6012B-46555538
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92914
EAN/GTIN:
     4015394088585
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

DELTA-BOX 3xCEE16A5P,2m Zultg. 92914

MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Zuleitung/Anschlussmoeglichkeit: 1x M32x1,5 mit Verschraubung 2m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhaengehaken 1 Aufhaengebuegel (lose)
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 275,30*
€ 301,23*
1
€ 5,95*
ab € 272,01*
€ 312,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 280,06*
€ 320,48*
1
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 320,86*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 324,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.