Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformerspeisegerät 9182/20-51-11s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46555817
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160541
EAN/GTIN:
     4046827028809
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
stahl temperaturmeßumformer
temperaturmessumformer

Messumformerspeisegerät 9182/20-51-11s

ISpac, Temperaturmessumformer, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9182/20-51-11s, Anzahl der Kanäle: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Rastermaß: 17,6 mm, Signaltypen: Temperatur Eingang, Ausgang: 0/4 ... 20 mA aktiv / Quelle, Nennspannung: 24 V DC, SIL: -, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da], Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,08*
€ 742,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 606,09*
€ 742,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 748,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 668,87*
€ 754,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 696,34*
€ 784,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,98*
€ 891,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,53*
€ 883,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,56*
€ 855,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,26*
€ 795,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.