Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 8591/431-10-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 8591/431-10-0001
Kupplung 8591/431-10-0001
Artikel-Nr.:
     6012B-46555899
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     153998
EAN/GTIN:
     4046827080494
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Kupplung 8591/431-10-0001

Die 4-poligen, explosionsgeschützten miniCLIX-Steckverbindungen der Reihen 8591/1 und 8591/4 von R.STAHL trennen nicht eigensichere Stromkreise bis 250V/10A und dienen als Hot Swap Steckverbindung für Signal- und Datenleitungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: Gerätestecker, Flanschsteckdose, Stecker/Kupplungen aus Polyamid, vernickeltem Messing oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,95*
€ 513,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,26*
€ 518,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 483,67*
€ 567,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,26*
€ 526,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.