Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA-BOX 92602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA-BOX 92602
DELTA-BOX 92602
Artikel-Nr.:
     6012B-46557851
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92602
EAN/GTIN:
     4015394087878
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

DELTA-BOX 92602

MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 4 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M32x1,5 mit Verschraubung Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 6 mm² mit innenliegender Zugentlastung und montiertem Aufhaengehaken 1 Aufhaengebuegel (lose) Steckdose auf dem Gehaeusedeckel mit Anschlusskappe
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 196,03*
€ 216,74*
1
€ 5,95*
ab € 193,99*
€ 225,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 198,48*
€ 231,02*
1
Frei Haus
ab € 198,67*
€ 231,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 238,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
4E 1561
ab € 70,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.