Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A
Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A
Artikel-Nr.:
     6012B-46557860
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5061A
EAN/GTIN:
     4015394023883
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A

63A5P 6H400V Wanddose, abschaltbar IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 511,83*
€ 587,68*
1
Frei Haus
ab € 512,17*
€ 588,22*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 517,68*
€ 593,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 523,90*
€ 600,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 575,27*
€ 653,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,24*
€ 671,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,48*
€ 652,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,68*
€ 616,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.