Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP44 381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP44 381
Aufbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP44 381
Artikel-Nr.:
     6012B-46558580
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     381
EAN/GTIN:
     4015394002796
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Aufbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP44 381

32A3P 6H230V Aufbaustecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 67,90*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 63,734*
€ 68,584*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 69,82*
€ 74,94*
1
€ 5,95*
ab € 62,66*
€ 75,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,02*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,584*
€ 81,61496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,734*
€ 75,84346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 685,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.