Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustecker 32A,3p,9h,400V,IP44 403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaustecker 32A,3p,9h,400V,IP44 403
Aufbaustecker 32A,3p,9h,400V,IP44 403
Artikel-Nr.:
     6012B-46558599
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     403
EAN/GTIN:
     4015394002994
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Aufbaustecker 32A,3p,9h,400V,IP44 403

32A3P 9H400V Aufbaustecker IP 44 mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 111,074*
€ 120,234*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 112,309*
€ 121,419*
1
€ 5,95*
ab € 110,34*
€ 128,18*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,14*
€ 130,96*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 122,19*
€ 132,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 121,419*
€ 144,48861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,309*
€ 133,64771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.214,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.