Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 5p 400V 6h Ip 67 2838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-46559173
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2838
EAN/GTIN:
     4024941028387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 5p 400V 6h Ip 67 2838

Flanschgerätestecker TE gerade
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 113,5 mm, Gerätebreite: 113,5 mm, Gerätetiefe: 114 mm
Flanschmaß vertikal: 110 mm, Flanschmaß horizontal: 106 mm
Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Kragen in der Flanschmitte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,47*
€ 166,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,40*
€ 174,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,69*
€ 180,11*
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 181,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 189,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310495
ab € 52,45*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3124
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.