Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 63A 3p 400V 9h IP67 1397


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-46559859
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1397
EAN/GTIN:
     4024941013970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 63A 3p 400V 9h IP67 1397

Anbausteckdose gerade
63A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 111 mm, Gerätetiefe: 133 mm
Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,84*
€ 138,80*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,63*
€ 145,35*
Frei Haus
ab € 122,03*
€ 151,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,97*
€ 151,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 157,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2182
ab € 109,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.