Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A3p12h nach TR 9354


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A3p12h nach TR 9354
Wanddose 32A3p12h nach TR 9354
Artikel-Nr.:
     6012B-46566770
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9354
EAN/GTIN:
     4015394281160
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A3p12h nach TR 9354

32A3P 12h Nach TR Wanddose IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 139,69*
€ 162,74*
1
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 164,12*
1
€ 5,95*
ab € 133,41*
€ 164,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 170,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 143,75*
€ 175,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.