Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A4p3h380-440V 9562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A4p3h380-440V 9562
Wanddose 32A4p3h380-440V 9562
Artikel-Nr.:
     6012B-46566798
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9562
EAN/GTIN:
     4015394281771
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A4p3h380-440V 9562

32A4P 3h 400-440V Wanddose HW/VN IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 185,95*
€ 223,80*
1
Frei Haus
ab € 186,62*
€ 226,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 191,36*
€ 230,40*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 232,87*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 207,89*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.