Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 3P 42V 4h IP44 11362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 32A 3P 42V 4h IP44 11362
NORVO Kupplung 32A 3P 42V 4h IP44 11362
Artikel-Nr.:
     6012B-46567390
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     4015609006809
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose

NORVO Kupplung 32A 3P 42V 4h IP44 11362

WALTHER Kupplung 32A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,90*
€ 62,07*
1
€ 5,00*
ab € 54,81*
€ 71,15*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 60,84*
€ 71,40*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 73,00*
10
€ 5,95*
ab € 116,21*
€ 130,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.