| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46567517 Herst.-Nr.: 116 EAN/GTIN: 4015609000067 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AP 116 WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material Aufputz in lichtgrau (RAL 7035) Außenmaß 98x64,3 Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7035 | Gehäusefarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 28,60* | € 35,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,31* | € 37,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,18* | € 38,61* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 29,30* | € 38,65* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 31,77* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|