| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46593175 Herst.-Nr.: 2690000004 EAN/GTIN: 4024337074981 |
| |
|
| | |
| Seilklemme EI D2 Seilklemme Eiform Nenngröße 2 Zubehör Seilzugschalter Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für Seildurchmesser: | 2 mm | Mit Verbindungsseil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,55* | € 7,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,71* | € 9,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,96* | € 10,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,22* | € 10,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,61* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|