Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler TR 15-K3-A-FE-300-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler TR 15-K3-A-FE-300-I
Temperaturregler TR 15-K3-A-FE-300-I
Artikel-Nr.:
     6012B-46601039
Hersteller:
     Goldammer
Herst.-Nr.:
     TR501.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler

Temperaturregler TR 15-K3-A-FE-300-I

Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 592,85*
€ 714,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 600,64*
€ 721,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,86*
€ 859,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,39*
€ 851,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,82*
€ 773,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,64*
€ 714,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.