Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz Rex600Plus/49783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz Rex600Plus/49783
Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz Rex600Plus/49783
Artikel-Nr.:
     6012B-46666157
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049783
EAN/GTIN:
     4010957497835
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter

Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz Rex600Plus/49783

Legrand Rex600Plus, Aufputz-Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, extrem leise, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, Zeitbereich: 0,5 - 10 Min., jederzeit nachschaltbar, nur 3-Leiteranschlusskennung. Zum Austausch in bestehenden Anlagen, nicht zulässig in neuen Anlagen. Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Glimmlampenstrom max.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Einbautiefe:
34 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 33,58*
€ 43,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 51,61*
€ 5,00*
ab € 40,37*
€ 52,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 53,77*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 53,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.