| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46752169 Herst.-Nr.: 17RR---02135E41 EAN/GTIN: 4042203144507 |
| |
|
| | |
| 17RR HZ EST. 12V 100% ED 17RR---02135E41 Türöffner 17RR mit Flachschließblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | ja | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,68* | € 129,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,19* | € 130,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,84* | € 133,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,09* | € 134,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,34* | € 138,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|