Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzkamera für DF25A DF20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzkamera für DF25A DF20K
Zusatzkamera für DF25A DF20K
Artikel-Nr.:
     6012B-46763185
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27267
EAN/GTIN:
     4015162272673
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Zusatzkamera für DF25A DF20K

Zusätzliche digitale Funkkamera. Passend zu DF25A Set sowie DF15A Set. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung. QVGA-Auflösung (bis 18 Bps). Farbkamera in Metallgehäuse (IP66) mit 1m DC-Kabel, Infrarot-Ausleuchtung (9 LEDs: bis zu 3m) und eingebautem Mikrofon, inkl. Halterung und Netzgerät mit 1,8m DC-Kabel. Jedes Set kann mit max. 3 Zusatzkameras erweitert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,35*
€ 93,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 96,08*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 149,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
27247
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.