Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Handleuchte inkl. 3AAA ca. 200lm AccuLux 200L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Handleuchte inkl. 3AAA ca. 200lm AccuLux 200L
Aluminium-Handleuchte inkl. 3AAA ca. 200lm AccuLux 200L
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46764355
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     414012
EAN/GTIN:
     4003189140129
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe acculux
handlampe

Aluminium-Handleuchte inkl. 3AAA ca. 200lm AccuLux 200L

Stoßfeste Aluminium-Taschenlampe, mit großer Leuchtkraft, passt in jede Tasche, ca. 5 Std. Leuchtdauer, ca. 100 m Leuchtweite, spritzwassergeschützt, Gewicht: ca. 124 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.