Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Überwachungskamera Funk DW500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Überwachungskamera Funk DW500K
Zusatz-Überwachungskamera Funk DW500K
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-46764760
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27911
EAN/GTIN:
     4015162279115
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Zusatz-Überwachungskamera Funk DW500K

Zusätzliche Full HD Funk-Überwachungskamera passend zu DW500 Set und DW700 Set. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung. Tag/Nacht-Farbkamera mit 1080p-Auflösung, Erfassungswinkel 84° (horizontal) und Tag/Nacht-IR-Filter, in wetterfestem Gehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel. Mit Infrarot-Ausleuchtung (16 LEDs: bis zu 12m), PIR-Bewegungsmelder (Erfassung 7m x 50°), integriertem Mikrofon und Lautsprecher sowie Halterung für die Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Brennweitengröße:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 126,29*
€ 5,95*
ab € 102,10*
€ 126,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,39*
€ 127,57*
€ 5,46*
ab € 105,29*
€ 130,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 135,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.