Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830-8A 800N 24V 830-8A------F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830-8A 800N 24V 830-8A------F90
Magnet 830-8A 800N 24V 830-8A------F90
Artikel-Nr.:
     6012B-46767028
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-8A------F90
EAN/GTIN:
     4042203424609
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830-8A 800N 24V 830-8A------F90

Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,08 W
Haftkraft:
800 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet effeff, haft magnet
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,46*
€ 71,95*
€ 5,46*
ab € 58,50*
€ 72,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,41*
€ 73,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 74,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,02*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.