| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46772274 Herst.-Nr.: 11687100055 EAN/GTIN: 4061131029427 |
| |
|
| | |
| Dachfilterlüfter 230AC,>646m3/h PTF 60700 230VAC7035 Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (grau). Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick: - Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cULus, cURus, EAC, CSA Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | nein | Dachlüfter: | ja | Mit Filter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,78* | € 354,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 290,00* | € 354,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,72* | € 357,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,46* | € 370,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|