Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA einzeln Ansmann 136663


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 800mAh maxE Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 800mAh maxE Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     6012B-46773048
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136663
EAN/GTIN:
     4013674309818
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku 1,2V Micro AAA einzeln Ansmann 136663

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,54*
€ 2,25*
23 Tage
287
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,39*
50
Frei Haus
ab € 2,1734*
€ 2,6334*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2622*
€ 2,7322*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7322*
€ 3,25132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6522*
€ 3,15612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2622*
€ 2,69202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0094
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.