Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V F 12.000mAh Panasonic 144247


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46773219
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     144247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
1,2 v industrieakku
industrieakku

Akku 1,2V F 12.000mAh Panasonic 144247

Die Panasonic Industrieakkus überzeugen durch ihre hohe Leistung und sind bestens für weniger komplexe und kostenempfindliche Applikationen geeignet. Die Akkus sind äußerst zuverlässig und haben keinen Memory-Effekt. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität der Markenzellen ist die Schnellladefähigkeit. Die Akkus sind für fast jede Anwendung geeignet.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
12000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
91 mm
Durchmesser:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.462,99*
€ 1.561,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.488,11*
€ 1.576,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.576,56*
€ 1.876,1064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.565,10*
€ 1.862,469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.524,09*
€ 1.813,6671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.498,79*
€ 1.783,5601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.488,11*
€ 1.770,8509
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 37,20275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.