Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schallgeber 12-48DC,76cd,105dB PA L 110-57DCRGB7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-46773607
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23313638055
EAN/GTIN:
     4061131240525
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

LED-Schallgeber 12-48DC,76cd,105dB PA L 110-57DCRGB7035

Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,19 A
Leistung:
4,6 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
105 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,42*
€ 270,28*
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 282,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 284,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,83*
€ 317,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.