Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schallgeber 12-48DC,107dB,IP66 PA L 5 10-57DCRD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schallgeber 12-48DC,107dB,IP66 PA L 5 10-57DCRD7035
Artikel-Nr.:
     6012B-46773624
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23353635055
EAN/GTIN:
     4061131240648
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

LED-Schallgeber 12-48DC,107dB,IP66 PA L 5 10-57DCRD7035

Kompakter LED-Schallgeber in rot mit roter Haube -Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,19 A
Leistung:
7 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
107 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: summer pfannenberg, alarm summer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,95*
€ 359,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,02*
€ 360,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 362,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.