Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD3000
Artikel-Nr.:
     6012B-46773698
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23313105000
EAN/GTIN:
     4061131061618
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD3000

Kompakte und multifunktionelle Schallgeber-/ LED-Leuchten-Kombination in rotem Gehäuse - ultra hell, sehr laut und überzeugend flexibel Egal welcher Signalisierungsmodus benötigt wird - wählen Sie genau den Modus (sowohl optisch als auch akustisch) aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (innen, RGB auch extern): Dauerlicht, Blinklicht (1 / 2 Hz), Blitzlicht (0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 Hz), und dazu 80 verschiedene zur Auswahl Sowohl die Helligkeit als auch der Schallpegel sind anpassbar Schutzart: IP 66 (EN 60529), NEMA TYPE 4/4x, IK 08 (EN 50102) Durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen können Sie die Anzahl der benötigten Schallgeber deutlich reduzieren.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,052 A
Leistung:
12 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
105 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 291,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,32*
€ 292,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 294,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.