Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby C Pappmantel Panasonic 106582


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46773822
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     106582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Akku 1,2V Baby C Pappmantel Panasonic 106582

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 769,74*
€ 866,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 780,84*
€ 874,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 874,56*
€ 1.040,7264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 862,59*
€ 1.026,4821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 828,08*
€ 985,4152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,48*
€ 960,9012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,84*
€ 929,1996
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,8084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.