Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 1000mAh Bli2 Panason 118696


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic HHR-3LVE/2BC Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Alkali
Panasonic HHR-3LVE/2BC Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Alkali
Artikel-Nr.:
     6012B-46773840
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     118696
EAN/GTIN:
     5410853046011
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 1000mAh Bli2 Panason 118696

Die Evolta Ready to Use Akkus von Panasonic sind direkt nach dem Kauf einsetzbar. Die Ladung bleibt erhalten: Nach 1 Jahr verbleiben bis zu 80 % der Kapazität ohne Wiederaufladung. Die Akkus zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und sind ideal für den häufigen Gebrauch. Die hohe Qualität der Akkus erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Herstellung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
602
2
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,31*
24
€ 5,00*
ab € 1,86209*
€ 2,43209*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 1,91875*
€ 2,50875*
5 Tage
132
2
€ 9,45*
ab € 2,195*
€ 3,315*
3 Tage
20
2
€ 4,50*
ab € 2,24*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,50875*
€ 2,98541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39875*
€ 2,85451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28875*
€ 2,72361
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91875*
€ 2,28331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 60,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.