Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V 1700mAh 131842


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46773921
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     131842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku 1,2v 1700mah
industrieakku

Akku 1,2V 1700mAh 131842

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1700 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
34 mm
Durchmesser:
22,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,33015*
€ 527,4001*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 453,6611*
€ 532,6004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,6004*
€ 633,79448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,78085*
€ 620,91921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,08055*
€ 580,81585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,86045*
€ 568,65394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,6611*
€ 539,85671
pro Packung
1 Packung enthält 95 Stück (ab € 4,77538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.