Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orientierungsschild 154x154mm Dusche OSP 0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orientierungsschild 154x154mm Dusche OSP 0016
Orientierungsschild 154x154mm Dusche OSP 0016
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46778927
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033734-00
EAN/GTIN:
     4015739337347
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche edelstahl
piktogramm dusche

Orientierungsschild 154x154mm Dusche OSP 0016

Orientierungsschild mit Piktogramm Dusche aus gebürstetem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
154 mm
Breite:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,09*
€ 136,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,91*
€ 138,60*
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 141,32*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,49*
€ 146,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 147,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.