| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46859972 Herst.-Nr.: 11252 EAN/GTIN: 4034451112520 |
| |
|
| | |
| OP-Lampe 11x44mm G6,35 24V 50W 11252 Operationslampe G 6,35, wie H 18576 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 24 V | Nennstrom: | 2084 mA | Sockel: | G6,35 | Anwendung: | OP-Leuchte | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,62* | € 22,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,77* | € 22,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,66* | € 24,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|