Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel E27 265V IP20 RC2357069902 RGB+W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel E27 265V IP20 RC2357069902 RGB+W
Leuchtmittel E27 265V IP20 RC2357069902 RGB+W
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-46871030
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     RC2357069902
EAN/GTIN:
     4037293004282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Leuchtmittel E27 265V IP20 RC2357069902 RGB+W

Das LED-RGBW-Leuchtmittel kann in zahlreiche Leuchten mit E27-Sockel eingesetzt werden, sofern diese für die Bauhöhe des Leuchtmittels geeignet sind. Das Leuchtmittel wird mittels separat erhältlichem Funk-Handsender (RCHS-RGBW-4) gesteuert. Es können beliebig viele Leuchtmittel auf einen Handsender und ebenso ein Leuchtmittel auf mehrere Handsender eingelernt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100..240 V
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
450..550 lm
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Lichtstärke:
109 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,61*
€ 45,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 45,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,49*
€ 47,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,50*
€ 48,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,05*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.