Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 60V 50mA 20268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46877774
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20268
EAN/GTIN:
     4034451202689
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
telefonlampen 60v

Telefonlampe T6,5 6x44mm 60V 50mA 20268

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,47*
10
€ 5,46*
ab € 1,019*
€ 1,489*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,154*
€ 1,684*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.