Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trompetenverschraubung M20x1,5 GHG 960 1949 R0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trompetenverschraubung M20x1,5 GHG 960 1949 R0111
Trompetenverschraubung M20x1,5 GHG 960 1949 R0111
Artikel-Nr.:
     6012B-46956280
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601949R0111
EAN/GTIN:
     4250217429262
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
ceag leitungseinführung

Trompetenverschraubung M20x1,5 GHG 960 1949 R0111

Ex-e Trompetenverschraubung
Größe: M20
Schutzart: IP66
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +70 °C
Klemmbereich: 8mm bis 13mm
Gewindelänge: 15mm
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
28,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,194*
€ 20,174*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,909*
€ 21,009*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 21,04*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 21,77*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,57*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,009*
€ 25,00071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,259*
€ 24,10821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,909*
€ 20,12171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.