Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer HIT 70W si-gr 8862051000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer HIT 70W si-gr 8862051000
Scheinwerfer HIT 70W si-gr 8862051000
Artikel-Nr.:
     6012B-46996665
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8862051000
EAN/GTIN:
     4022644151418
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer HIT 70W si-gr 8862051000

Für Keramikbrennerlampen (HIT-CE), Halogen-Metalldampflampen (HIT) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: PG 11, Durchverdrahtung auf Anfrage, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,50*
€ 328,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,12*
€ 328,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,53*
€ 331,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,83*
€ 334,75*
€ 5,95*
ab € 298,39*
€ 356,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250125940
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.