| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47051607 Herst.-Nr.: 35063 EAN/GTIN: 4034451350632 |
| |
|
| | |
| LED 96SMD 2835 D22x118mm R7s 230VAC/DC4K360° 35063 notstromtauglich, 85-265 AC, 85-269 DC, ersetzt ca. 60W Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 85..265 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 1000 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,01* | € 31,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,07* | € 32,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,91* | € 34,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,11* | € 36,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,10* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|