Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K weiß DALI 312413.002.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312413.002.76, 30W, 312413.002.76 2400lm, 830,Ws, Pendelleuchten, D461
RZB 312413.002.76, 30W, 312413.002.76 2400lm, 830,Ws, Pendelleuchten, D461
Artikel-Nr.:
     6012B-47054153
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312413.002.76
EAN/GTIN:
     4051859432876
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 3000K weiß DALI 312413.002.76

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor aus handgefertigtem Farbglas FerroMurano weiß. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,30*
€ 733,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 638,62*
€ 733,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 645,78*
€ 740,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,57*
€ 788,77*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 689,39*
€ 790,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,11*
€ 870,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,16*
€ 840,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,84*
€ 814,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,78*
€ 768,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.