| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47057809 Herst.-Nr.: 34833 EAN/GTIN: 4034451348332 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 23x54mm G9 230V 2700K 34833 kompakte Bauform mit geringer Wärmeentwicklung und hoher Energieeffizienz, bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortstart ohne Einschaltverzögerung. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 30 mA | Leistungsfaktor: | 0,2 | Lampenleistung: | 1,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 110 lm | Lampenlichtausbeute: | 73 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 | Lampenform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,43* | € 7,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,15* | € 8,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,84* | € 9,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|