| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47058277 Herst.-Nr.: 34970 EAN/GTIN: 4034451349704 |
| |
|
| | |
| LED-Navigationslampe P28s 6500K 32x110mm 34970 Ersatz Leuchtmittel für Navigationslaternen, weit verbreitet in der Schifffahrt und Außenbeleuchtung, eloxiertes Aluminium, Messing vernickelter Sockel, Sand-Veredelung auf der Oberfläche. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 50000, Power-Faktor: 0,5, Lebensdauer (h): 30000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 5 W | Lampenspannung: | 240 V | Stromstärke: | 60 A | Lichtstrom: | 550 lm | Sockel: | sonstige | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | weiß | Technologie: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,05* | € 66,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,12* | € 66,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,67* | € 68,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,31* | € 72,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,50* | € 82,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|