| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47060157 Herst.-Nr.: 32452 EAN/GTIN: 4034451324527 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe E27 6000K matt 32452 klassische Allgebrauchsform mit matter Abdeckung Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 80 mA | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 800..820 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Lampenform: | Birnenform | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,55* | € 2,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,75* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|