Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-110VUC 1,5S 110098520067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-47250985
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110098520067
EAN/GTIN:
     4250184120223
Suchbegriffe:
Industrierelais
Zeitrelais
zeitrelais btr ansprechverzögert
industrierelais btr

Zeitrelais 24-110VUC 1,5S 110098520067

Ansprechverzögertes Zweidraht-Zeitrelais mit fest eingestellter Verzögerungszeit. Kompakte, wasserdicht vergossene Modulbauweise. Erschütterungsunempfindlich, prell- und verschleißfrei durch Wegfall mechanischer Bauteile. Bei Anlegen der Betriebsspannung an die mit dem Verbraucher in Reihe liegende Verzögerungsschaltung wird diese nach Ablauf der Verzögerungszeit t, v durchgesteuert und erst bei der Unterbrechung der Betriebsspannung gesperrt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Zeitbereich:
15 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,22*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,78*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,52*
€ 18,79*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,96*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,51*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.